Sechskantschraube Spartex THFIN10X35EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 35 mm | Norm: ISO 961

Sechskantschrauben mit Feingewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:THFIN10X35EFA2-70
Rubix:3384064
Hersteller:0961210 125 35
EAN:4043377341082
DIN961 M10X1.25X35 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN961 M10X1.25X35 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschrauben mit Feingewinde A2-70 10X35 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser10 mm
Normiso 961
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
369,52 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
439,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

35 mm

Gewindedurchmesser

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (35)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an