Sechskantschraube, metrisch Kipp K0870.210X60, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 931
SECHSKANTSCHRAUBE MIT SCHAFT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0870.210X60
Rubix:2058278
EAN:4059245286676



Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Dokumente
Produktdetails : K0870.210X60 Sechskantschraube, DIN931, ISO4014, Stahl 12.9
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 931 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm