DIN261 MU M10X60 4.6 Hammerschraube mit Sechskantmutter
Hammerschrauben mit Sechskantmutter, DIN 261, 4.6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT10X60PF4
Rubix:525012
Hersteller:000261.04000.0100.060
EAN:4043952062654


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN261 MU M10X60 4.6 Hammerschraube mit Sechskantmutter
DIN 261 Mu 4.6 Hammerschrauben Abmessung: M 10 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1460 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 261 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,59 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
17,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen