Sechskantschraube, metrisch Spartex BTH14X130PFZ, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 130 mm | Norm: DIN 601
Bolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH14X130PFZ
Rubix:529625
Hersteller:000601.00100.0140.130
EAN:4043952116005


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN601 MU M14X130 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 14 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11200 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | din 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,67 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
61,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Durchmesser, metrisch
m14