DIN2510 L M16X130 1.7709 2MU NF 1.7218 Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L=mit langem Gewinde
Sechskantschraube, metrisch Spartex
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GFD16X130
Rubix:3637181
Hersteller:002510.21004.0160.130
EAN:4043952393673


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Festigkeitsklasse | 1,7709 |
| Norm | DIN 2510 |
Produktdetails : DIN2510 L M16X130 1.7709 2MU NF 1.7218 Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L=mit langem Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Festigkeitsklasse | 1,7709 |
| Norm | DIN 2510 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen