Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHUFILG10A4
Spartex:ECHUFPASG10A4-80
Rubix:3383029
Hersteller:0934410L
EAN:4043377099143


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10 LH A4-80 Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-80 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Schlüssel | sw17 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10