DIN934 M2.6 A1/A2 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU2,6A2-50
Rubix:543928
Hersteller:09342026
EAN:4043377098269
DIN934 M2.6 A1/A2 Sechskantmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser2,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M2.6 A1/A2 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2 2,6

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser2,6 mm
Für Schraubenm2,6
FestigkeitsklasseA2-50
Schlüsselsw5
12,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
15,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

2,6 mm

Für Schrauben

m2,6