DIN439 BM12X1.25 LH A4-040 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen

Sechskantmuttern, niedrige Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUBASFFPASG12A4-40
Rubix:3374700
Hersteller:0439412 125L
EAN:4043377340603
DIN439 BM12X1.25 LH A4-040 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 439
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN439 BM12X1.25 LH A4-040 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen


Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form A4-40 12
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 439
Gewindedurchmesser12 mm
Für Schraubenm12
FestigkeitsklasseA4-40
Typniedrige form nicht links
Schlüsselsw19
Gewindesteigung1,25 mm
15,39 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
18,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

12 mm

Für Schrauben

m12