DIN439 BM8X0.75 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASFF0,75-8A2-35
Rubix:3374757
Hersteller:043928 075
EAN:4043377035615


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN439 BM8X0.75 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form A2-35 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Typ | niedrige form mit feingewinde |
| Schlüssel | sw13 |
| Gewindesteigung | 0,75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,96 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8