ISO8673 M39X1.5 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde, ISO 8673, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 8673 6 AU M 39 x 1,5 S
Rubix:570215
EAN:4043952569993




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : ISO8673 M39X1.5 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 39 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2493,95 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,36 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
142,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39