Mutter, metrisch (sechskant) Reyher ISO 8673 6 AU M 38 x 1,5 S, Material/Verarbeitung: Stahl | Gewindedurchmesser: 38 mm | Norm: ISO 8673
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde, ISO 8673, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 8673 6 AU M 38 x 1,5 S
Rubix:570205
EAN:4043952569986




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Norm | iso 8673 |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
Produktdetails : ISO8673 M38X1.5 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 38 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2607,35 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 8673 |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
| Für Schrauben | m38 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,36 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
142,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
38 mm
Für Schrauben
m38