ISO8673 M28X1.5 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde, ISO 8673, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 8673 6 AU M 28 x 1,5 S
Rubix:568941
EAN:4043952569894




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 28 mm |
Produktdetails : ISO8673 M28X1.5 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 28 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1542,7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 28 mm |
| Für Schrauben | m28 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,48 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
131,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
28 mm
Für Schrauben
m28