DIN980 V M24X1.5 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Sechskantmuttern mit Klemmteil, DIN 980, 8, galvanisch verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:DIN 980 8 V M 24 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:549367
EAN:4043952344477




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 980 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN980 V M24X1.5 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
DIN 980 8 From V-fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig, Feingew. Abmessung: VM 24 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2950 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 980 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,28 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
36,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage