ISO8673 M20X1.5 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmuttern mit Feingewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUFF1,5.20A2-70ISO
Rubix:566225
Hersteller:8673220 15
EAN:4043377352231


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO8673 M20X1.5 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmutter mit Feingewinde A2-70 20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Schlüssel | sw30 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,64 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
141,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20