ISO4032 M14 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmuttern, ISO 4032, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 4032 6 Au M 14 S
Rubix:564388
EAN:4043952464861




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : ISO4032 M14 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5990 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
791,58 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
941,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14