DIN6334 M36 A2 Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmuttern, Höhe 3 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECH3D36A2
Rubix:3375866
Hersteller:6334236
EAN:4043377360625


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 6334 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN6334 M36 A2 Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmuttern, 3 d hoch A2 36
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 6334 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Typ | höhe 3 d |
| Schlüssel | sw55 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
551,84 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
656,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36