DIN6334 M16 A2 Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmuttern, Höhe 3 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECH3D16A2-50
Rubix:3375857
Hersteller:6334216
EAN:4043377144973


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 6334 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN6334 M16 A2 Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
Sechskantmuttern, 3 d hoch A2-50 16
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 6334 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw24 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,28 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
143,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16