DIN6330 BM36 SW55 A4 Sechskantmutter Höhe 1,5d,B=kugelige und ebene Auflagefläche
Sechskantmuttern, Höhe 1,5 d, Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHFB36A4
Rubix:3375830
Hersteller:6330436
EAN:4043377144706


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN6330 BM36 SW55 A4 Sechskantmutter Höhe 1,5d,B=kugelige und ebene Auflagefläche
Sechskantmutter Höhe 1,5d,B=kugelige und ebene Auflagefläche
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, Form B A4 36
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Typ | form b |
| Schlüssel | sw55 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,82 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
422,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36