DIN6330 BM36 SW55 A2 Sechskantmutter Höhe 1,5d,B=kugelige und ebene Auflagefläche
Sechskantmuttern, Höhe 1,5 d, Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHFB36A2
Rubix:3375829
Hersteller:6330236
EAN:4043377144591


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN6330 BM36 SW55 A2 Sechskantmutter Höhe 1,5d,B=kugelige und ebene Auflagefläche
Sechskantmutter Höhe 1,5d,B=kugelige und ebene Auflagefläche
Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, Form B A2 36
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Typ | form b |
| Schlüssel | sw55 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,74 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
323,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36