9338710007 Parallelunterlage-Set P L 150mm im Holzständer
Parallelunterlage
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:38710007, 9338710007
Rubix:1036195
Hersteller:4317784482400
EAN:4317784482400

Produktdetails : 9338710007 Parallelunterlage-Set P L 150mm im Holzständer
Parallelunterlage-Set P L 150mm im Holzständer FORMAT
Parallelunterlagen-Satz im Holzständer, Präzision Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600-700 HV10) und paarweise feingeschliffen. Planparallel und winkelgerecht bearbeitet. Paartoleranz ±0,01 mm. Lieferung im Holzständer. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung. Auflagehöhe 8-42 mm in 1-mm-Stufung (außer 9 mm). Die fehlenden Abmessungen können durch Zusammenlegen erreicht werden. Satzinhalt je 1 Paar b x h mm: 8 x 11; 8 x 16; 8 x 21; 8 x 26; 8 x 31; 8 x 36; 10 x 13; 10 x 18; 10 x 23; 10 x 28; 10 x 33; 10 x 38; 12 x 15; 12 x 20; 12 x 25; 12 x 30; 12 x 35; 12 x 40; 14 x 17; 14 x 22; 14 x 27; 14 x 32; 14 x 37; 14 x 42
Parallelunterlagen-Satz im Holzständer, Präzision Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600-700 HV10) und paarweise feingeschliffen. Planparallel und winkelgerecht bearbeitet. Paartoleranz ±0,01 mm. Lieferung im Holzständer. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung. Auflagehöhe 8-42 mm in 1-mm-Stufung (außer 9 mm). Die fehlenden Abmessungen können durch Zusammenlegen erreicht werden. Satzinhalt je 1 Paar b x h mm: 8 x 11; 8 x 16; 8 x 21; 8 x 26; 8 x 31; 8 x 36; 10 x 13; 10 x 18; 10 x 23; 10 x 28; 10 x 33; 10 x 38; 12 x 15; 12 x 20; 12 x 25; 12 x 30; 12 x 35; 12 x 40; 14 x 17; 14 x 22; 14 x 27; 14 x 32; 14 x 37; 14 x 42
Technische Informationen
Attribute
| Typ | parallelunterlagen |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
396,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
472,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
