Referenzen
Rubix-DE:39460140, 9384700140
Rubix:1086503
Hersteller:9384700140

Produktdetails : 9384700140 Schutzkappe Gr.6
Schutzkappe Gr.6 AMF
Schutzkappe für Andrückschraube Ausführung: Aus ölbeständigem Neopren (Härte 70 Shore A) zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Anwendung: Passend zu Andrückschraube #SAPB2626511# oder als Ersatzteil aller gelisteten AMF-Spanner mit Schutzkappe. Hinweis: Durch die Umstellung der Schrauben M12 von DIN 933 in JSO 4017 ändert sich der Schraubenkopf von SW 19 in SW 18. Die neue Schutzkappe für SW 18 ist auf der Andrückfläche mit einer „6“ gekennzeichnet.
Schutzkappe für Andrückschraube Ausführung: Aus ölbeständigem Neopren (Härte 70 Shore A) zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Anwendung: Passend zu Andrückschraube #SAPB2626511# oder als Ersatzteil aller gelisteten AMF-Spanner mit Schutzkappe. Hinweis: Durch die Umstellung der Schrauben M12 von DIN 933 in JSO 4017 ändert sich der Schraubenkopf von SW 19 in SW 18. Die neue Schutzkappe für SW 18 ist auf der Andrückfläche mit einer „6“ gekennzeichnet.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schutzkappe |
|---|---|
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
