Referenzen
AMF:80051
Rubix:1545901
Hersteller:80051
EAN:4020772080051



Produktdetails : 9381300040 Nutenstein DIN508 M14x16mm
Präzisions-T-Nutenmutter, DIN508 mit Innengewinde
Eigenschaften: mit Innengewinde.
Material: vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Hinweis: Die volle Tragfähigkeit kann nur erreicht werden, wenn über die gesamte Gewindelänge verschraubt wird.
Eigenschaften: mit Innengewinde.
Material: vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Hinweis: Die volle Tragfähigkeit kann nur erreicht werden, wenn über die gesamte Gewindelänge verschraubt wird.
Nutenstein DIN508 M14x16mm AMF
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nutenstein |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std