9339290070 Schraubbock Gr.70 50-70mm

Schraubbock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:39290070, 9339290070
Rubix:1036350
Hersteller:39290070
EAN:4317784139038
9339290070 Schraubbock Gr. 70 50- 70mm FOR

Technische Zusammenfassung

Typschraubbock
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9339290070 Schraubbock Gr.70 50-70mm


Schraubbock Gr.70 50-70mm FORMAT
Schraubbock mit flacher Auflage Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Körper und Spindel wärmebahndeltt, geschwärzt. Trapezförmiges Gewinde. Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze. Anwendung: Mittelschwere Schraubböcke für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14-22 mm. Hinweis: Passende Aufsätze siehe (Bestell-Nr. 3930 und 3932).

Technische Informationen


Attribute
Typschraubbock
Zolltarifcode84662020
29,79 exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std