Referenzen
Format:39070210, 9339070210
Rubix:1036232
Hersteller:9339070210
EAN:4317784397261

Produktdetails : 9339070210 Sechskantmutter DIN6331 M12 geschmiedet
Sechskantmutter DIN6331 M12 geschmiedet FORMAT
Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sechskantmutter din6331 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
