Referenzen
Rubix-DE:39420155, 9386600155
Rubix:1944016
Hersteller:9386600155
Produktdetails : 9386600155 Schubstangenspanner 6840 Gr.5 M27
Schubstangenspanner 6840 Gr.5 M27 AMF
Schubstangenspanner Ausführung: Ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstangen aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Schubstangenspanner Ausführung: Ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstangen aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schubstangenspanner |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

