Referenzen
Format:39070225, 9339070225
Rubix:1036280
Hersteller:4317784397292
EAN:4317784397292

Produktdetails : 9339070225 Sechskantmutter DIN6331 M20 geschmiedet
Sechskantmutter DIN6331 M20 geschmiedet FORMAT
Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.
Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sechskantmutter din6331 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
