Referenzen
Spartex:ECHU12.8Z
Rubix:3190714
Hersteller:881827
EAN:3660757185558


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Zink |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN934 M12 8 ZN Sechskantmutter
Sechskantmutter 8.8 DIN 934
Ø12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Zink |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- spartex:ECHU12.8Z
- rubix:5476
- hersteller:000934.08100.0120.000
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
0,06 € exkl. MwSt./ Stück