Mutter, metrisch (sechskant) Kipp K1797.106, Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Gewindedurchmesser: 6 mm | Norm: DIN 6923
SECHSKANTMUTTER MIT FLANSCH, EDELSTAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1797.106
Rubix:3118428
Hersteller:K1797.106
EAN:4059245609161



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Norm | din 6923 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1797.106 Sechskantmutter, DIN6923, mit Flansch, Edelstahl
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8, galvanisch verzinkt. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K1797.605 Hinweis: In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8, galvanisch verzinkt. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K1797.605 Hinweis: In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Norm | din 6923 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage