DIN917 M36 A4-70 Sechskant-Hutmutter, niedrige Form
Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHRB36A4-70
Rubix:3381554
Hersteller:0917436
EAN:4043377359476


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 917 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN917 M36 A4-70 Sechskant-Hutmutter, niedrige Form
Sechskant-Hutmutter, niedrige Form
Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form A4-70 36
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 917 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Typ | niedrige form |
| Schlüssel | sw55 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,37 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
247,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36