DIN1587 M8 A4 Sechskant-Hutmutter, hohe Form

Sechskant-Hutmuttern hohe Form mit Kragen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHR8A4-80
Rubix:552010
Hersteller:158748
EAN:4043377140364
DIN1587 M8 A4 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 1587
Gewindedurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN1587 M8 A4 Sechskant-Hutmutter, hohe Form


Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form A4-80 8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 1587
Gewindedurchmesser8 mm
Für Schraubenm8
FestigkeitsklasseA4-80
Typhohe form
Schlüsselsw13
0,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

8 mm

Für Schrauben

m8