DIN1587 M10 SW17 A2 K Sechskant-Hutmutter, hohe Form

Sechskant-Hutmuttern hohe Form mit Kragen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHRD10A1
Rubix:5069
Hersteller:15872010
EAN:4043377252869
DIN1587 M10 SW17 A2 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 1587
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN1587 M10 SW17 A2 K Sechskant-Hutmutter, hohe Form


Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form A1 10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 1587
Gewindedurchmesser10 mm
Für Schraubenm10
FestigkeitsklasseA2
Typhohe form decolleté
Schlüsselsw17
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

10 mm

Für Schrauben

m10