DIN1587 M4 A2 Sechskant-Hutmutter, hohe Form

Sechskant-Hutmuttern hohe Form mit Kragen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881025
Spartex:ECHR4A2-50
Rubix:2876676
Hersteller:158724
EAN:4043377140166
DIN1587 M4 A2 Sechskant-Hutmutter, hohe Form

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 1587
Gewindedurchmesser4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN1587 M4 A2 Sechskant-Hutmutter, hohe Form


Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form A2-50 4

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 1587
Gewindedurchmesser4 mm
Für Schraubenm4
FestigkeitsklasseA2-50
Schlüsselsw7
Gewindesteigung0,7 mm
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

4 mm

Für Schrauben

m4