Hutmutter Spartex ECHRD12A4, Gewindedurchmesser: 12 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: DIN 1587
Sechskant-Hutmuttern hohe Form mit Kragen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHRD12A4
Rubix:3374005
Hersteller:15874012
EAN:4043377252975


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 1587 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN1587 M12 SW19 A4 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form A4 12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 1587 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Typ | hohe form mit dekolleté |
| Schlüssel | sw19 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,66 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
97,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12