DIN1587 M27 A4-70 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern hohe Form mit Kragen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHR27A4-70
Rubix:3374036
Hersteller:1587427
EAN:4043377140296


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : DIN1587 M27 A4-70 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form A4-70 27
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Typ | hohe form |
| Schlüssel | sw41 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,82 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
125,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27