Hutmutter Spartex ECHR24A4-80, Gewindedurchmesser: 24 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: DIN 1587
Sechskant-Hutmuttern hohe Form mit Kragen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHR24A4-80
Rubix:552060
Hersteller:1587424
EAN:4043377140289


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 1587 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN1587 M24 A4 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form A4-80 24
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 1587 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
| Typ | hohe form |
| Schlüssel | sw36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,31 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24