DIN1587 M20 A4 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern hohe Form mit Kragen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHR20A4-80
Rubix:552050
Hersteller:1587420
EAN:4043377140265


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN1587 M20 A4 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form A4-80 20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Typ | hohe form |
| Schlüssel | sw30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20