28B-3 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
SD 28B-3 Dreifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD28B3S11I
Rubix:1901039

Produktdetails : 28B-3 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,415 g |
|---|---|
| Kette | sd28b3 |
| Kettenteilung | 44,45 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage