24B-1 GL SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
SD 24B-1 Einfach Straight Side Rollenkette 2.5M in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD24B1GFX2500
Rubix:1901195



Dokumente
Produktdetails : 24B-1 GL SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,5 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 24b-1 |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Innere Breite min. | 25,4 mm |
| Kettenlänge | 2500 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 53,3 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 14,63 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Laschenhöhe | 33,3 mm |
| Laschendicke | 6 mm |
| Bruchkraft min. | 160 kN |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
558,00 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
664,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage