20B-1 GL SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
SD 20B-1 Einfach Straight Side Rollenkette 2.5M in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD20B1GFX2500
Rubix:1901193



Dokumente
Produktdetails : 20B-1 GL SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9,5 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 20b-1 |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Innere Breite min. | 19,56 mm |
| Kettenlänge | 2500 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 41,1 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 10,19 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Laschenhöhe | 26,3 mm |
| Laschendicke | 4,5 mm |
| Bruchkraft min. | 95 kN |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,13 € exkl. MwSt.
/ 0,1
12,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std