12B-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold

SD 12B-1 Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Renold:SD12B1S11I
Rubix:1900790
12B-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Technische Zusammenfassung
Kettesd12b1
Kettenteilung19,05 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 12B-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold


Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,008 g
Kettesd12b1
Kettenteilung19,05 mm
Rollendurchmesser12,07 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,88 exkl. MwSt.
/ Stück
1,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen