RS60-SS-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
ANSI SS Kette Gekröpftes Glied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS60 1 SS CL SC
Rubix:2851295
Hersteller:0131060002
EAN:8718472006261



Produktdetails : RS60-SS-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Kette | 60sscl |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Gewicht | 20 g |
| Rollendurchmesser | 11,91 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen