10B-3 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
SD 10B-3 Dreifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD10B3S107I
Rubix:1900994

Produktdetails : 10B-3 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,014 g |
|---|---|
| Kette | sd10b3 |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen