109220 Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH, 150mm x NH, AmED
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:109220
Rubix:3474865
Hersteller:7100233814
EAN:4046719659678
Dokumente
Produktdetails : 109220 Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH, 150mm x NH, AmED
Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe ist eine widerstandsfähige Vliesscheibe für den ersten Schritt beim Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen. Unsere Scheiben sind leistungsstark auf konturierten oder unebenen Oberflächen, ohne zu unterschleifen und das Werkstück zu beschädigen.
Verwenden Sie den 3M™ Roloc™ Schleifteller, um Roloc Schleifscheiben und Borstenscheiben sicher zu befestigen. Unsere Stützteller sind in verschiedenen Durchmessern und Härtegraden erhältlich und erfüllen die Anforderungen der unterschiedlichsten Schleifanwendungen. Die Schraube passt zur Scheibe – sie müssen die Kanten also nicht ausrichten. Damit lässt sich die Scheibe schnell und einfach wechseln. Diese vielseitigen Teller sind mit Bohrern, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern kompatibel.
Stärken
• Eine Vielzahl von Körnungen und Abmessungen bietet einen idealen Startpunkt für die meisten Reinigungs-, Finish-, Überblendungs- und leichten Entgratungsarbeiten.
• Die offene Struktur sorgt für einen kühlen Schliff und vermeidet das Zusetzen für eine höhere Standzeit
• Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Riefenbildung, Unterschleifen oder Beschädigen des Werkstücks
• Geeignet für Metall, Verbundstoffe, Kunststoff und andere Materialien
• Klettbefestigungssystem für schnelle Scheibenwechsel in mehrstufigen Finishing-Verfahren
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
128,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


