165310 Surface Conditioning Scrim Backed Vliesband 100mm x 289mm
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Scrim Backed Vliesband SC-BS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AB01461
Rubix:3478200
Hersteller:7000067964
Dokumente
Produktdetails : 165310 Surface Conditioning Scrim Backed Vliesband 100mm x 289mm
Durch die offene Struktur des Vlieses und die damit verbundene, hohe Flexibilität folgt das Band Konturen und Oberflächen und passt sich dem Werkstück an. Kontinuierlich wirken neue Schleifminerale ohne Unterschleifen des Werkstücks bei gleichzeitiger Einhaltung kritischer Toleranzen. Die homogene Mineralverteilung ermöglicht ein ebenmäßiges, reproduzierbares Oberflächenergebnis. Diese Vliesbänder eignen sich durch ein eingebautes Schmiermittel sehr gut zum Trockenschliff, können aber mit allen gebräuchlichen Schleifzusätzen verwendet werden.
Scotch-Brite™ Vliesbänder SC-BS für Finisharbeiten werden zum Mattieren von Edelstahl, Messing, Kupfer und Aluminium eingesetzt. Sie eignen sich speziell zur Verwendung als Feilen- und Kurzband.
Stärken
Nylion-Faservlies auf Filmunterlage mit eingebautem Schleifhilfsmittel;Nass und trocken einsetzbar;Kontrollierbare Schneidleistung;Sehr reißfest, geringe Banddehnung;Einsatz auf Maschinensystemen;Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 289 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | grob |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
295,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
