83029 Surface Conditioning Low Stretch Vliesband 75mm x 2000mm
Scotch-Brite™ SC Low-Stretch Vliesband für Oberflächenbearbeitung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:13510
Rubix:3474914
Hersteller:7100176888
Dokumente
Produktdetails : 83029 Surface Conditioning Low Stretch Vliesband 75mm x 2000mm
Unter den Scotch-Brite™ SC Schleifbändern für Oberflächenbearbeitung weist das Scotch-Brite™ SC Low-Stretch Vliesband für Oberflächenbearbeitung ein ausgewogenes Verhältnis von Haltbarkeit und Flexibilität auf. Dank seiner moderaten Festigkeit lässt es sich flexibel in verschiedenen Sequenzen einsetzen und ermöglicht einen aggressiven Schnitt, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Ein vielseitiges Schleifmittel: Scotch-Brite™ SC Schleifbänder für Oberflächenbearbeitung eignen sich gut zum Entfernen grober Schleifspuren, Frässpuren oder kleiner Grate, die durch Schneidwerkzeuge oder herkömmliche Schleifmittel hinterlassen wurden. Schleifbänder sind in vielen verschiedenen Breiten und Längen erhältlich und werden auf vielen verschiedenen Bandschleifwerkzeugen für unterschiedliche Anwendungen sowohl auf Holz als auch auf Metall verwendet. Ideal für das Finishen mit Robotern: Dank einer Vielzahl von Anpassungsfähigkeiten und einer hohen Konsistenz sind langlebige Scotch-Brite™ Industrieschleifmittel eine ausgezeichnete Wahl für robotergestütztes Metallfinishing. Scotch-Brite™ SC Schleifbänder für Oberflächenbearbeitung erzeugen ein spezifikationsgerechtes, ästhetisches Finish – sowohl bei manueller als auch robotergestützter Verarbeitung. Wählen Sie das richtige Schleifband: 3M bietet eine große Auswahl von Schleifbändern, die fast mit jeder industriellen Bandschleifmaschine verwendet werden können. Breitbandschleifmaschinen werden für das Schleifen und Finishen großer Holzplatten verwendet. Schleifbänder mittlerer Breite können auf Randschleifer oder tragbare Bandschleifmaschinen für das Schleifen und Überblenden von Holzstücken wie etwa Schranktüren angebracht werden. Enge Bänder werden mit Feilenwerkzeugen bei der Metallverarbeitung verwendet, um schmale Bereiche oder Winkel zu erreichen. Leistungsfähige Mineralien: Aluminiumoxid und Silliciumcarbid: Wir fertigen Scotch-Brite™ SC Schleifbänder für Oberflächenbearbeitung entweder mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineralien. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfkantiges, synthetisches Schleifmittel, das üblicherweise für Niederdruckanwendungen wie Lackier- und Finishingarbeiten verwendet wird. Aluminiumoxid ist ein hartes, blockiges Mineral mit einer hohen Abtragsrate und langen Haltbarkeit. Obwohl Siliciumcarbid im Vergleich zu Aluminiumoxid schneller abgetragen wird, erzielt es ein feineres Finish. Eine Alternative für Räder und Scheiben: Bandschleifer werden für das schnelle Schleifen und Finishen von verschiedenen Oberflächen verwendet. Je nach bearbeitetem Material können sich Schleifscheiben zusetzen und dadurch weniger effizient werden. Bandschleifmaschinen hingegen können weiterhin schleifen, ohne sich zuzusetzen, da sich kleine Rillen im Schleifband öffnen, während das Band über die Rundung der Antriebsscheibe läuft.
Stärken
• LOW-STRETCH-ANWENDUNGEN: Die langlebige Gewebe-/Polyester-Vliesunterlage eignet sich ideal zur Gleichgewichtserhaltung in Low-Stretch-Anwendungen
• VIELSEITIG EINSETZBAR: Für unterschiedlichste Oberflächen geeignet, von Edelstahl bis Messing
• ANPASSBARE OPTIONEN: Dank der Vielfalt an erhältlichen Mineralien, Körnungen und Schleifbandtypen können Anwender die optimale Kombination für ihre jeweilige Anwendung auswählen
• BEHÄLT DIE GEOMETRIE BEI: Die elastischen Nylonfasern des Vliesstoffs sorgen für ein gleichmäßiges Finish, während die ursprüngliche Form des Werkstücks erhalten bleibt
• BESTÄNDIG GEGEN ZUSETZEN: Durch die offene Struktur wird das Zusetzen reduziert, was die Standzeit des Schleifmittels verlängert
Anwendungen
Reinigen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,22 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
302,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage