PNDR2237 Präzisions-Vliesscheibe, PN-DR, Sehr fein, TR, 50,8mm
Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:FPNDR50VF1
Rubix:3478036
Hersteller:7100272237
Produktdetails : PNDR2237 Präzisions-Vliesscheibe, PN-DR, Sehr fein, TR, 50,8mm
Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Vliesscheiben setzen einen neuen Standard in der Oberflächenbearbeitung. Diese neu entwickelten Allzweck-Scheiben verfügen über das in das Vlies eingearbeitete 3M präzisionsgeformte Korn, wodurch die Scotch-Brite™ Produktreihe bei der Produktivität und Standzeit des Schleifmittels ganz neue Maßstäbe setzt.
Für Ihre Anforderungen neu entwickelt. Entdecken Sie den nächsten Fortschritt in der Oberflächenbehandlungstechnologie: Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheiben. Diese neue Ergänzung des Scotch-Brite™ Sortiments verspricht die gewohnte Konsistenz bei gleichzeitig schnellerem Abtrag und längerer Standzeit des Schleifmittels. Durch die Kombination von zwei herausragenden 3M Technologien – Vlies und dem 3M Präzisionsgeformten Korn – können Sie nun noch schneller ein ideales Finish erzielen. Um Ihnen ein noch effizienteres Arbeiten zu ermöglichen, sind diese Scheiben in helleren, lebhafteren Farben erhältlich, um sie leichter unterscheiden zu können. Darüber hinaus wurde das Sortiment an Körnungen um die Ausführungen Fein und Extra grob erweitert, wodurch eine noch größere Auswahl an Lösungen für Ihren Schleifmittelbedarf zur Verfügung steht. Bereit, Ihren Prozess zu verbessern. Diese erstklassigen Universalscheiben wurden zur Optimierung von Prozessen zur Oberflächenbearbeitung entwickelt, einschließlich dem Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen. Typische Oberflächen sind Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl und Edelstahl. Die Anwendungen reichen dabei von der Entfernung von Beschichtungen und Korrosion bis zur Veredelung und Nachbearbeitung von Gussteilen. Anwendungen: Entfernen von Beschichtungen, Beseitigung von Korrosion, Verfeinerung von Schleifkratzern auf beschichteten Flächen, Feinschleifen von Maschinenspuren, Nachbearbeitung von Gussteilen, Gratentfernung, Entfernen von Mikrograten.
Stärken
• PERFEKTES OBERFLÄCHENFINISH: Diese erstklassigen Scheiben wurden für eine einfache Anwendung und gleichbleibende Ergebnisse bei der Oberflächenbearbeitung entwickelt
• AUFGERÜSTET FÜR HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT: Hergestellt mit 3M Präzisionsgeformtem Korn, das eine erhöhte Abtragsrate ohne Einbußen beim Finish bietet
• GEEIGNET FÜR EINE REIHE VERSCHIEDENER METALLE: Hervorragend geeignet für Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl, Edelstahl und mehr
• SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Das praktische 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem sorgt für schnelle Scheibenwechsel
• ANPASSUNGSFÄHIGKEIT OHNE KOMPROMISSE: Das 3M Präzisionsgeformte Korn gewährleistet einen aggressiven Abtrag, während das anpassungsfähige Vliesgewebe einem Ausfugen vorbeugt
• ZWEI INNOVATIVE TECHNOLOGIEN IN EINER SCHEIBE: Die Scotch-Brite™ Vliesfasern bieten mit dem 3M Präzisionsgeformten Korn eine verbesserte Leistung gegenüber herkömmlichen Vliesscheiben
• IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Wählen Sie zwischen Sehr Fein (VFN), Fein (FN), Mittel (MED), Grob (CRS) und Extra grob (XCRS), um Ihre Anforderungen zu erfüllen
Anwendungen
Entgraten - Feinschleifen - Reinigen - Schleifen - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Körnung | sehr fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
196,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





