7100359753 Roloc™ Vliesscheibe, HD-DR, X-Extra Coarse 60+, TR, 76 mm
Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheibe Heavy Duty
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB67189
Rubix:3681389
Hersteller:7100359753
EAN:00068060671899






Produktdetails : 7100359753 Roloc™ Vliesscheibe, HD-DR, X-Extra Coarse 60+, TR, 76 mm
Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen sind eine hochbelastbare Option, die auf Haltbarkeit, lange Produktlebensdauer und konsistente Leistungsfähigkeit ausgelegt ist. Diese Scheiben erweitern die Produktfamilie der 3M Präzisions-Vliesscheiben und sind ideal für Hochdruckanwendungen wie Schleifen, Entgraten, Kantenbrechen, Verblenden und Feinschleifen. Sie halten länger als vergleichbare Premium-Vliesschleifmittel und bieten gleichzeitig Kantenbeständigkeit und Formstabilität während des Kantenverschleißes; Körnung XXCRS (60+) hält 2 mal länger auf Baustahl und veredelt 3 mal mehr Baustahlteile als konkurrierende Premium-Vliesschleifmittel (laut internen Tests von 3M). Der Schlüssel zur verbesserten Leistungsfähigkeit dieser Scheibe ist die 3M Präzisionskorntechnologie, eine proprietäre molekulare Bindungstechnologie mit scharfen, eckigen Strukturen, die fortlaufend abbrechen und dabei neue, scharfe Spitzen formen. Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen sind in MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) und XXCRS (60+) erhältlich.
Die 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C ist ein wesentliches Element einer robusten und vielseitigen Schleiflösung, sei es in Verbindung mit 3M Winkelschleifern zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit oder integriert in automatisierte Prozesse wie z. B. das Schleifen von Schweißnähten per Roboter. Die Leistungsvorteile der 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C sind auf die Verbesserung und Optimierung des automatisierten Schweißnahtschleifens ausgelegt, einschließlich in Bezug auf die Betriebszeit, den Durchsatz, die Konsistenz und die Effizienz. Diese vier Schlüsselelemente sind entscheidend, wenn Sie einen bestmöglichen Schleifprozess erreichen wollen. Und mit der 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C sichern Sie sich eine längere Standzeit, eine höhere Abtragsrate und Verschleißbeständigkeit. Diese Funktionen und Vorteile können entweder bereits automatisierte Prozesse verbessern oder die Automatisierung gegenüber den derzeitigen manuellen Prozessen attraktiver machen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an das 3M Expertenteam von Anwendungsingenieuren für das Roboterschleifen – dieses arbeitet auf Ihrem Weg zur Automatisierung gerne mit Ihnen zusammen – von der Idee bis zur Umsetzung.
Stärken
• ROBUST GENUG FÜR ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN: Entwickelt für Anwendungen mit hohem Anpressdruck wie Schleifen, Entgraten, Kantenbrechen, Verblenden und Feinschleifen
• HOCHLEISTUNG: Körnung XXCRS hält 2x länger auf Baustahl als vergleichbare Premium-Vliesschleifmittel (laut internen Tests von 3M) – und bietet gleichzeitig Kantenbeständigkeit und Formstabilität während des Kantenverschleißes
• PROZESSOPTIMIERUNG: Körnung XXCRS (60+) auf Baustahl verarbeitet 3x mehr Werkstücke als konkurrierende Premium-Vliesschleifmittel (laut internen Tests von 3M)
• WAS SCOTCH-BRITE™ UNTERSCHEIDET: Fasern und scharfe Schleifkörner sind zu einer offenen, dreidimensionalen Struktur verbunden. So gelangt im Laufe des Verschleißes der Scheibe frisches Schleifmittel an die Oberfläche, was zu einer längeren Lebensdauer und konsistenten Leistungsfähigkeit beiträgt.
• ZWEI INNOVATIVE TECHNOLOGIEN IN EINER SCHEIBE: Die Scotch-Brite™ Vliesfasern bieten in Kombination mit dem 3M Präzisionsgeformten Korn eine verbesserte Leistung gegenüber herkömmlichen Vliesscheiben.
• GEEIGNET FÜR EINE REIHE VERSCHIEDENER METALLE: Zur Verwendung auf Aluminium, Baustahl, Nickellegierungen und Kupfer
• SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Praktisches 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem für schnelle Scheibenwechsel
• IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Sie haben die Wahl zwischen MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) und XXCRS (60+)
Anwendungen
Abkanten - Entgraten - Entgraten - Feinschleifen - Feinschleifen von Kratzern - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Oberflächenvorbereitung vor Malerarbeiten - Vorbereiten von Metall vor dem Lackieren - leichtes Entgraten - leichtes Schleifen - Überblenden - Überblenden von Kanten
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Körnung | 60 |
| Anwendung | allgemeine schleifarbeiten |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | vlies |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
387,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage