258914 Vliesmopräder Kombination, Medium
Abr. Mop-Rad NCW600 K80 100x100x19mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:258914
Rubix:3104998
EAN:4014855089949
Produktdetails : 258914 Vliesmopräder Kombination, Medium
Vlies-Poliermoppscheiben
NCW 600 S100 x 100 mmAusführung: Schleifgewebe aus Aluminiumoxid (A) Korn-Vlies-Kombination. Loch-Ø 19 mm.Anwendung: Für einen sehr feinen Feinschliff bei Metall- und Edelstahlarbeiten. Auch für Kunststoffe geeignet. Zur Verwendung mit allen gängigen Poliermaschinen.
>Technische Informationen
Attribute
| Körnung | mittel |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Länge | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,52 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
207,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
