7100000871 Roloc™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UR, 50 x 6mm, 8A CRS
Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UR
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100000871
Rubix:3477915
Hersteller:7100000871

Produktdetails : 7100000871 Roloc™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UR, 50 x 6mm, 8A CRS
Scotch-Brite™ Roloc™ Kompaktscheiben XL-UR sind aus widerstandsfähigem und langlebigem Scotch-Brite™ Faservlies EXL. Sie werden vor allem für leichte Entgratungsarbeiten eingesetzt. Mithilfe zweier unterschiedlicher Härten können die verschiedensten Materialien bearbeitet werden.
Stärken
• Starker, kompakter Aufbau für effektives Kantenentgraten und Finishen
• Hohe Dichten bieten gute Schnitthaltigkeit und sorgen für ein einheitliches Oberflächenbild und hohe Schneidleistung
• Niedrigere Dichten bieten Anpassungsfähigkeit und Flexibilität für das Finishen von flachen, profilierten oder unregelmäßigen Oberflächen, ohne das Werkstück zu beschädigen
• Verpresste, offene Faservliesstruktur und gleichmäßige Schleifkornverteilung für ein homogenes Schliffbild
• 3M™ Roloc™ Befestigungssystem für schnellen und einfachen Scheibenwechsel in mehrstufigen Finish-Verfahren
Anwendungen
Finishen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20,412 g |
|---|---|
| Werkstoff | faser |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Breite | 6 mm |
| Körnung | grob |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
487,80 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
580,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage