01869 Metal-Finishing Kompaktscheibem 152mm x 50,8mm x 25,4mm
Kompaktscheibem
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000045890
Rubix:3477998
Hersteller:7000045890
EAN:0048011018690

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium-oxid |
|---|---|
| Raddurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 50,8 mm |
Produktdetails : 01869 Metal-Finishing Kompaktscheibem 152mm x 50,8mm x 25,4mm
Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, grober Oberflächen mit markantem Strichbild speziell auch weicheren Metallen wie Kupfer oder Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 495,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium-oxid |
| Raddurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 50,8 mm |
| Max. Drehzahl | 6000 rpm |
| Wellendurchmesser | 25,4 mm |
| Körnung | mittel |
| 50,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,02 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
424,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage